Wibe Group - Konsoll inv. W17-200 sendzimi - CSU795851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 219 mm
Høyde - 140 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958511
Elnummer
1311581
Leverandørens varenummer
CSU795851
Typebeskrivelse
1311581
Lengde:
219 mm
Høyde:
140 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
55 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005


