Wibe Group - Konsoll inv. W17-400 sendzimi - CSU795852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 419 mm
Høyde - 165 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958528
Elnummer
1311582
Leverandørens varenummer
CSU795852
Typebeskrivelse
1311582
Lengde:
419 mm
Høyde:
165 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
75 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005


