Wibe Group - Konsoll stillb W1840-600 send - CSU795853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 639 mm
Høyde - 185 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958535
Elnummer
1311583
Leverandørens varenummer
CSU795853
Typebeskrivelse
1311583
Lengde:
639 mm
Høyde:
185 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
60 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005


