Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - KONSOLL STILLBAR BT110L 110-17 - 5583514

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - KONSOLL STILLBAR BT110L 110-17

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veggmontering

  • Veggavstand - 110...170 mm

  • Med arkivstrimmel - 600...700 mm

  • Type koding - 72...72 mm

  • Kanalmontering - Skru

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880078654

Elnummer

1277189

Leverandørens varenummer

5583514

Typebeskrivelse

1277189

Modell / utførelse:

Veggmontering

Veggavstand:

110...170 mm

Med arkivstrimmel:

600...700 mm

Type koding:

72...72 mm

Kanalmontering:

Skru

Konsollen kan justeres 70-110 mm fra veggen Konsollen er X mm høy Konsollen er slett på toppen og kan brukes når du ønsker å legge stein eller annet materiale som vinduskarm. Ønsker du å bruke ventilasjonsribber monterer du ribbeholderen