Wibe Group - KONSOLL STILLBAR BT50L 50-70 - 5583510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 50...70 mm
Med arkivstrimmel - 600...700 mm
Type koding - 72...72 mm
Kanalmontering - Skru
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315885583511
Elnummer
1277187
Leverandørens varenummer
5583510
Typebeskrivelse
1277187
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
50...70 mm
Med arkivstrimmel:
600...700 mm
Type koding:
72...72 mm
Kanalmontering:
Skru
Konsollen kan justeres 50-70 mm ut fra veggen Konsollen er X mm høy Konsollen er slett på toppen og kan brukes når man ønsker å legge stein eller annet materiale som vinduskarm. Ønsker du å bruke ventilasjonsribber monterer du ribbeholderen