Wibe Group - Konsollklammer 42 Fzs FR - CSU795239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Hengslet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485410319
Elnummer
1212070
Leverandørens varenummer
CSU795239
Typebeskrivelse
CSU795239
Type feste:
Skrus
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Konsollklammer 42 sendzimirforsinket FR