Wibe Group - Konsollklammer 43 AISI 316L - 792893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 3...3 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677928934
Elnummer
1323999
Leverandørens varenummer
792893
Typebeskrivelse
1323999
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
3...3 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Rør-/kabeldiameter:
18...18 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


