Wibe Group - L-Stykke 110/72 hvit RAL9003 - STA550016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Dybde - 72 mm
Antall overdeler - 1
Overdelsbredde 1 - 80 mm
Vinkelområde - 90...90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8720871001297
Elnummer
1215369
Leverandørens varenummer
STA550016
Typebeskrivelse
STA550016
Bredde:
250 mm
Dybde:
72 mm
Antall overdeler:
1
Overdelsbredde 1:
80 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Med kabelklammer:
nei


