Wibe Group - L support bracket 300 PC1 - MS4166PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 600 mm
Modell / utførelse - Oppliggerprofil
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678035433
Elnummer
1331588
Leverandørens varenummer
MS4166PC1
Typebeskrivelse
MS4166PC1
Bredde:
300 mm
Høyde:
600 mm
Modell / utførelse:
Oppliggerprofil
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047
Prefabrikert L-brakett i glassfiber for oppheng av kabelstiger og kabelrenner i MitaFlex systemet. Monteres med startbrakett. Lengde fra tak 0,6 meter og konsollen er 300 millimeter. Korrosjonsklasse CX.
ProduktbladPDF


