Wibe Group - L support bracket 600 PC1 - MS4169PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - L support bracket 600 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Modell / utførelse - Oppliggerprofil

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678037284

Elnummer

1331590

Leverandørens varenummer

MS4169PC1

Typebeskrivelse

MS4169PC1

Bredde:

600 mm

Høyde:

600 mm

Modell / utførelse:

Oppliggerprofil

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

Prefabrikert L-brakett i glassfiber for oppheng av kabelstiger og kabelrenner i MitaFlex systemet. Monteres med startbrakett. Lengde fra tak 0,6 meter og konsollen er 600 millimeter. Korrosjonsklasse CX.