Wibe Group - Lokk 90 grader bøy, 200mm, wibe, fzs, sendzimirforsinket - 732323

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Lokk 90 grader bøy, 200mm, wibe, fzs, sendzimirforsinket

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Bredde - 470 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677323234

Elnummer

1377322

Leverandørens varenummer

732323

Typebeskrivelse

1377322

Vinkel (verdi):

90°

Bredde:

470 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Retningsendring:

Horisontal

Lengde:

470 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Hengslet:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Lokk 90 grader bøy, 200mm, wibe, fzs, sendzimirforsinket