Wibe Group - Lokk B7/320 1.25m Z+ - CSU795881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1250 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Materialtykkelse - 0,7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958818
Elnummer
1305793
Leverandørens varenummer
CSU795881
Typebeskrivelse
1305793
Lengde:
1250 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
0,7 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre


