Wibe Group - LOKK W5, 400MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET HVIT GL 50, 2M - 732267

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - LOKK W5, 400MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET HVIT GL 50, 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 401 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677322671

Elnummer

1377244

Leverandørens varenummer

732267

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Overdelsbredde:

401 mm

Lengde:

2000 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Lokk W5, 400mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket, 2M