Wibe Group - Lokk W5-800 2m Sf - 783375
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 800 mm
Lengde - 2000 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677833757
Elnummer
1212182
Leverandørens varenummer
783375
Typebeskrivelse
783375
Overdelsbredde:
800 mm
Lengde:
2000 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
0,7 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål