Wibe Group - LW Cantilever arm 150 PC1 - MS4199PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 150 mm
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678037307
Elnummer
1331594
Leverandørens varenummer
MS4199PC1
Typebeskrivelse
MS4199PC1
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
150 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047


