Wibe Group - LW Cantilever arm 50 PC1 - MS4197PC1

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - LW Cantilever arm 50 PC1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Bredde - 50 mm

  • Klar høyde - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321678037321

Elnummer

1331592

Leverandørens varenummer

MS4197PC1

Typebeskrivelse

MS4197PC1

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

50 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

GFK (glassfiberforsterket plast)

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7047

Veggkonsoll i glassfiber, halogenfri og uv-bestandig, 50 millimeter bredde. Brukes primært til kabelrenne. Bruk fjærmutter for feste av stiger og renner. Korrosjonsklasse CX.