Wibe Group - M10 FZB Skjøtemutter - 724806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mål gjengetilkobling 1 - M10
Gjengetilkoblingsmål 1 - Innvendige gjenger
Form - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677248063
Elnummer
1357741
Leverandørens varenummer
724806
Typebeskrivelse
724806
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mål gjengetilkobling 1:
M10
Gjengetilkoblingsmål 1:
Innvendige gjenger
Form:
Sekskant
Materialkvalitet:
Andre
Gjennomgående gjenge:
Ja
Gjengetilkoblingsmål (Tomme) 1:
Andre
Mål gjengetilkobling 2:
M10
Gjengetilkoblingsmål (Tomme) 2:
Andre
Gjengetilkoblingsmål 2:
Innvendige gjenger


