Wibe Group - M10 long thread hex head flan - M4816PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mutter
Materiale - Andre
Med flens - Ja
Materialkvalitet - Andre
RAL-nummer - 7047
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678035334
Elnummer
1331457
Leverandørens varenummer
M4816PC1
Typebeskrivelse
M4816PC1
Modell / utførelse:
Mutter
Materiale:
Andre
Med flens:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
7047
Halogenfri:
Ja
Flensmutter M10 millimeter i glassfiber for montering av utstyr i serien Mita Flex. Brukes sammen med bolt M10. Korrosjonsklasse CX
ProduktbladPDF


