Wibe Group - M12 SF SKRUESATS (4STK) - 728767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.). - 12
Lengde til underkant hode - 25 mm
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677287673
Elnummer
1359814
Leverandørens varenummer
728767
Typebeskrivelse
1359814
Materiale:
Rustfritt stål
Gjengemål metrisk (M.).:
12
Lengde til underkant hode:
25 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (1.4401)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengestørrelse i tommer:
7/16"
Helgjenget:
Ja
Fastnøkkelbredde:
19 mm
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengetype:
Metrisk
Med mutter:
Ja
Med underlagsskive:
nei


