Wibe Group - MELLOMLEGG EM 12, WIBE, PLAST, FOR KABEL: 0-12MM - 709050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 12...12 mm
Passer for maks kabeldiameter - 12 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677090501
Elnummer
1358080
Leverandørens varenummer
709050
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
12...12 mm
Passer for maks kabeldiameter:
12 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Mellomlegg EM for Kabelklammer til kabelstiger stål....


