Wibe Group - MELLOMLEGG EM 16, WIBE, PLAST, FOR KABEL: 13-16MM - 709051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 13...16 mm
Passer for maks kabeldiameter - 16 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677090518
Elnummer
1358082
Leverandørens varenummer
709051
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
13...16 mm
Passer for maks kabeldiameter:
16 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Mellomlegg EM for Kabelklammer til kabelstiger stål....


