Wibe Group - MELLOMLEGG EM 22, WIBE, PLAST, FOR KABEL: 17-22MM - 709052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 17...22 mm
Passer for maks kabeldiameter - 22 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677090525
Elnummer
1358084
Leverandørens varenummer
709052
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
17...22 mm
Passer for maks kabeldiameter:
22 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Mellomlegg EM for Kabelklammer til kabelstiger stål....


