Wibe Group - MELLOMLEGG EM 36, WIBE, PLAST, FOR KABEL: 29-36MM - 709054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 29...36 mm
Passer for maks kabeldiameter - 36 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677090549
Elnummer
1358088
Leverandørens varenummer
709054
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
29...36 mm
Passer for maks kabeldiameter:
36 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Mellomlegg EM for Kabelklammer til kabelstiger stål....


