Wibe Group - Merkeplate 93 Grønn - 737707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Grønn
Lengde - 103 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677377077
Elnummer
1303098
Leverandørens varenummer
737707
Typebeskrivelse
1303098
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Grønn
Lengde:
103 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
103 mm
Wibe - merkeplate 93 - grønn - sett av 100
ProduktbladPDF


