Wibe Group - Mont.plate Uperf W24/40 ohål - CSU795840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 144 mm
Platebredde - 43 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958405
Elnummer
1311570
Leverandørens varenummer
CSU795840
Typebeskrivelse
1311570
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
144 mm
Platebredde:
43 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Montasjeplate W24, Wibe, Uperforert, Fzs, Sendzimirforsinket svart
ProduktbladPDF


