Wibe Group - MONTASJEPLATE 61, 200MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 732491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 310 mm
Platebredde - 200 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677324910
Elnummer
1356912
Leverandørens varenummer
732491
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
310 mm
Platebredde:
200 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Montasjeplate 61, 200mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket


