Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - Montasjeplate 61-600 FZS - 732490

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Montasjeplate 61-600 FZS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Horisontal

  • Platehøyde - 310 mm

  • Platebredde - 600 mm

  • Type feste - Skrufeste

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677324903

Elnummer

1356906

Leverandørens varenummer

732490

Typebeskrivelse

1356906

Modell / utførelse:

Horisontal

Platehøyde:

310 mm

Platebredde:

600 mm

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Montasjeplate 61, 600mm, Wibe. Fzs, Sendzimirforsinket