Wibe Group - MONTASJEPLATE 61, 600MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET - 732495
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 310 mm
Platebredde - 600 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677324958
Elnummer
1356916
Leverandørens varenummer
732495
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
310 mm
Platebredde:
600 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Montasjeplate 61, 600mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket


