Wibe Group - MONTASJEPLATE W24, WIBE, PERFORERT, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 144 mm
Platebredde - 43 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677291847
Elnummer
1378645
Leverandørens varenummer
729184
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
144 mm
Platebredde:
43 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Montasjeplate W24 for W1/W3/W70....


