Wibe Group - MONTASJERENNE W4, 400MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 1.96M - 736640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 15 mm
Bredde - 400 mm
Lengde - 1960 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677366408
Elnummer
1378707
Leverandørens varenummer
736640
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Høyde:
15 mm
Bredde:
400 mm
Lengde:
1960 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse:
1,25 mm
Nyttbart tverrsnitt:
6000 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


