Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Wibe Group - Nettrenne 522x6/110 2,5m Fzv - 1149208

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Nettrenne 522x6/110 2,5m Fzv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Profilform - U-form

  • Bredde - 522 mm

  • Høyde - 110 mm

  • Lengde - 2500 mm

  • Integrert skillevegg - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677887309

Elnummer

1212078

Leverandørens varenummer

1149208

Typebeskrivelse

1149208

Profilform:

U-form

Bredde:

522 mm

Høyde:

110 mm

Lengde:

2500 mm

Integrert skillevegg:

Uten

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materiale:

Stål

Nyttbart tverrsnitt:

122745000 mm²

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Andre

Nettrenne 522x6/110 2,5m varmforsinket