Wibe Group - Nettrenne 622/60mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m, ø5/6 tråd - 1149216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 622 mm
Høyde - 60 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677887361
Elnummer
1361216
Leverandørens varenummer
1149216
Typebeskrivelse
1361216
Profilform:
U-form
Bredde:
622 mm
Høyde:
60 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
36000 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
Nettrenne 622/60mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m, ø5/6 tråd


