Wibe Group - Nettrenne 75/55mm, Wibe, FZV, varmforsinket, 2,5m, ø5 tråd - 1149210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 75 mm
Høyde - 55 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012102
Elnummer
1361210
Leverandørens varenummer
1149210
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Profilform:
U-form
Bredde:
75 mm
Høyde:
55 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
3025 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre


