Wibe Group - Nettrenne - U-formet - stål, el-forsinket - 53/45 - Wibe - 1149113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Profilform - U-form
Bredde - 53 mm
Høyde - 45 mm
Lengde - 2500 mm
Integrert skillevegg - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227011136
Elnummer
1361105
Leverandørens varenummer
1149113
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Profilform:
U-form
Bredde:
53 mm
Høyde:
45 mm
Lengde:
2500 mm
Integrert skillevegg:
Uten
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materiale:
Stål
Nyttbart tverrsnitt:
1665 mm²
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre


