Utgått

Wibe Group - P/A skinne 24/48 1m Fzs - CSU795564

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - P/A skinne 24/48 1m Fzs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 990 mm

  • Profilform - C-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481317858

Elnummer

1212080

Leverandørens varenummer

CSU795564

Typebeskrivelse

CSU795564

Lengde:

990 mm

Profilform:

C-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Bredde:

48 mm

Høyde:

26 mm

Slissebredde:

22 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Klar høyde:

nei

P/A skinne 24/48 1m sendzimirforsinket