Wibe Group - P/A skinne 24/48 1m Fzv - CSU795565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 990 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Bredde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481317865
Elnummer
1212077
Leverandørens varenummer
CSU795565
Typebeskrivelse
CSU795565
Lengde:
990 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Bredde:
48 mm
Høyde:
26 mm
Slissebredde:
22 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
P/A skinne 24/48 1m varmforsinket


