Wibe Group - Pendel 2FB-1000 AISI316L - CSU795340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Profilbredde - 50 mm
Profilhøyde - 155 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911538
Elnummer
1361031
Leverandørens varenummer
CSU795340
Typebeskrivelse
1361031
Lengde:
1000 mm
Profilbredde:
50 mm
Profilhøyde:
155 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
17,5 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
RAL-nummer:
0


