Wibe Group - PENDEL-/ANKERSKINNE 24/34, 3M, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 716309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2970 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677163090
Elnummer
1377753
Leverandørens varenummer
716309
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
2970 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Bredde:
42 mm
Høyde:
16 mm
Slissebredde:
25 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010


