Wibe Group - PENDEL- / ANKERSKINNE 24/48, 6M, WIBE, SF, SYREFAST - 731727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 5940 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677317271
Elnummer
1356588
Leverandørens varenummer
731727
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
5940 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
48 mm
Høyde:
26 mm
Slissebredde:
22 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
25 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
0


