Wibe Group - Pendel tak/gulv 505mm FZV , varmgalvanisert. Korrosjonsklasse C4 - CSU795336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 505 mm
Profilbredde - 50 mm
Profilhøyde - 155 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911491
Elnummer
1361027
Leverandørens varenummer
CSU795336
Typebeskrivelse
1361027
Lengde:
505 mm
Profilbredde:
50 mm
Profilhøyde:
155 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
17,5 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


