Wibe Group - Pendel tak /gulv , vegg 280mm FZB , pregalv ,korrosjonsklasse C3 - CSU795334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Profilbredde - 50 mm
Profilhøyde - 155 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911477
Elnummer
1361025
Leverandørens varenummer
CSU795334
Typebeskrivelse
1361025
Lengde:
1000 mm
Profilbredde:
50 mm
Profilhøyde:
155 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
17,5 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


