Wibe Group - PENDELBÅND W33, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET, 1M - 721786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 67...67 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677217861
Elnummer
1377313
Leverandørens varenummer
721786
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
67...67 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Kan skrus
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre