Wibe Group - PENDELBOLT W76, M10, WIBE, FZS, SENZIMIRFORSINKET HVIT GL 30, 2M - 729061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
2 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290611
Elnummer
1377907
Leverandørens varenummer
729061
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
2000 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengestigning:
1,25 mm


