Wibe Group - PENDELFESTE W21, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET HVIT GL 30 - 729054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677290543
Elnummer
1377930
Leverandørens varenummer
729054
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Pendelfeste W21 for W1/W3/W70....


