Wibe Group - Pendelskinna W32 3m sendzimir - CSU795860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958603
Elnummer
1311590
Leverandørens varenummer
CSU795860
Typebeskrivelse
1311590
Lengde:
3000 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
20 mm
Høyde:
20 mm
Slissebredde:
20 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
8,5 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005


