Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - PENDELSKJØT 20J, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, M/BOLTER - 713173

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - PENDELSKJØT 20J, WIBE, FZV, VARMFORSINKET, M/BOLTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - C-profil, dobbeltsidig

  • Modell / utførelse - Utvendig skjøtestykke

  • Vinkel - 0 °

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677131730

Elnummer

1356018

Leverandørens varenummer

713173

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Egnet for:

C-profil, dobbeltsidig

Modell / utførelse:

Utvendig skjøtestykke

Vinkel:

0 °

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Med skruetilbehør:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Antall hull/slisser per side:

3

I skinnen:

nei

På skinnen:

nei

Pendelskjøt 20J for skjøting av pendler stål....