Wibe Group - PENDELSKJØT 20J, WIBE, ZINKPOX HVIT 80, M/BOLTER - 716302

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - PENDELSKJØT 20J, WIBE, ZINKPOX HVIT 80, M/BOLTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - C-profil, dobbeltsidig

  • Modell / utførelse - Utvendig skjøtestykke

  • Vinkel - 0 °

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677163021

Elnummer

1358539

Leverandørens varenummer

716302

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Egnet for:

C-profil, dobbeltsidig

Modell / utførelse:

Utvendig skjøtestykke

Vinkel:

0 °

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Med skruetilbehør:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Antall hull/slisser per side:

4

I skinnen:

nei

På skinnen:

nei

Pendelskjøt 20J for skjøting av pendler stål....