Wibe Group - PENDELSKJØT 2J, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 721119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Utvendig skjøtestykke
Vinkel - 0 °
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677211197
Elnummer
1358680
Leverandørens varenummer
721119
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Utvendig skjøtestykke
Vinkel:
0 °
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Med skruetilbehør:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
4
I skinnen:
nei
På skinnen:
nei


