Wibe Group - PENDELSKJØT 2J, WIBE, SF, SYREFAST, FOR 24/34 - 726484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Utvendig skjøtestykke
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Med skruetilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677264841
Elnummer
1358734
Leverandørens varenummer
726484
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Utvendig skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med skruetilbehør:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Pendelskjøt 2J for skjøting av pendler stål....