Wibe Group - Pendelskjøt m/bolter 20FS Fzv - CSU795924
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Utvendig skjøtestykke
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Med skruetilbehør - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677959242
Elnummer
1353999
Leverandørens varenummer
CSU795924
Typebeskrivelse
1353999
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Utvendig skjøtestykke
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Med skruetilbehør:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Antall hull/slisser per side:
4
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja


